Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAIX Sicherheitshalbschuh Safety 40 LOW ESD GTX black-black S3 Gr. 50 (Uk 14,5)


Menge:  Paar  
Produktinformationen
HAIX Sicherheitshalbschuh Safety 40 LOW ESD GTX black-black S3 Gr. 50 (Uk 14,5)
HAIX Sicherheitshalbschuh Safety 40 LOW ESD GTX black-black S3 Gr. 50 (Uk 14,5)
HAIX Sicherheitshalbschuh Safety 40 LOW ESD GTX black-black S3 Gr. 50 (Uk 14,5)
HAIX Sicherheitshalbschuh Safety 40 LOW ESD GTX black-black S3 Gr. 50 (Uk 14,5)
HAIX Sicherheitshalbschuh Safety 40 LOW ESD GTX black-black S3 Gr. 50 (Uk 14,5)
Artikel-Nr.:
     7AS-SA4044465337093
Hersteller:
     HAIX Group
Herst.-Nr.:
     610010 UK 14,5
EAN/GTIN:
     4044465337093
Suchbegriffe:
Arbeitssicherheitshalbschuhe
Arbeitssicherheitsschuhe
Bau-Halbschuhe
Bauhalbschuhe
Produktbeschreibung: •Sicherheitsschuhe im modernen Sportschuh-Look •Composite Schutzkappe •Rutsch- und durchtrittshemmende Sohle •Isoliert perfekt gegen Hitze und Kälte •Moderne Trendfarben •Ein echtes Leichtgewicht •ESD zertifiziert •Mikrofaser/Textil •Höhe: 7,5 cm •Innen: GORE-TEX® Extended •Sohle: 019, antistatic
Weitere Informationen:
Größe:
50 (UK 14,5)
Schutzstufe:
S3
Farbe:
black-black
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 134,75*
€ 163,82*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 135,79*
€ 164,00*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 137,81*
€ 167,66*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 131,47*
€ 168,67*
6 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 136,57*
€ 169,84*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 164,00*
€ 195,16
pro Paar
ab 2 Paar
€ 160,77*
€ 191,32
pro Paar
ab 5 Paar
€ 153,21*
€ 182,32
pro Paar
ab 10 Paar
€ 145,77*
€ 173,47
pro Paar
ab 500 Paar
€ 135,79*
€ 161,59
pro Paar
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.