Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAIX Halbschuh CONNEXIS Go GTX Ws low fire-storm Gr. 37 (UK 4,0)


Menge:  Paar  
Produktinformationen
HAIX Halbschuh CONNEXIS Go GTX Ws low fire-storm Gr. 37 (UK 4,0)
HAIX Halbschuh CONNEXIS Go GTX Ws low fire-storm Gr. 37 (UK 4,0)
HAIX Halbschuh CONNEXIS Go GTX Ws low fire-storm Gr. 37 (UK 4,0)
HAIX Halbschuh CONNEXIS Go GTX Ws low fire-storm Gr. 37 (UK 4,0)
Artikel-Nr.:
     7AS-SA4044465450167
Hersteller:
     HAIX Group
Herst.-Nr.:
     360008.4.0
EAN/GTIN:
     4044465450167
Suchbegriffe:
Freizeitschuhe
Arbeitssicherheitshalbschuhe
Arbeitssicherheitsschuhe
Bau-Halbschuhe
Produktbeschreibung: •Obermaterial: Hoch atmungsaktives Textil/Mikrofasermaterial Innenfutter: GORE-TEX: wasserdicht und hoch atmungsaktiv •Es kann kein Wasser eindringen und Schweiß entweicht in Form von Wasserdampf •Abriebfester Futterstoff mit höchstem Klimakomfort •Einlage: Komfortabel, dämpfend und feuchtigkeitsableitend •Separate Fersenschale sorgt für eine gute Fußführung •„Perfect-Fit“ Markierung für eine optimale Überprüfung der korrekten Schuhgröße •Waschbar bei 30°C •HAIX Absorption: Dämpfung mit Dämpfungskeil, der in die Sohle eingearbeitet ist •Die PU-Zwischensohle Energy Return nimmt bei jedem Schritt die Energie des Trägers auf und gibt sie wieder ab •Durable Sole: Gummimischung für lange Lebensdauer •Sohle: Extrem hohe Rutschfestigkeit bei gleichzeitig geringem Verschleiß durch besonderen Gummi und innovative Sohlenkonstruktion •Lamellen und speziell abgeschrägte Sohlenelemente bieten optimalen Grip sowie hohe Agilität und stabilen Halt auf glatten und nassen Oberflächen •Ein leichter PU-Dämpfungskeil sorgt für hervorragende Laufeigenschaften •Sehr gute Isolation gegen Kälte, kraftstoffbeständig und nicht kreidend •HAIX CONNEXIS System: Durch Zug am Faszien-Tape werden die Faszien in der Fußsohle permanent leicht stimuliert, um negative Auswirkungen auf den Bewegungsapparat zu reduzieren und die Leistungsfähigkeit zu erhalten •Anatomischer Leisten unterstützt die natürliche Funktion der Füße •Die Einlegesohle ist mit Noppen versehen, die der Struktur und Funktion eines Faszienballs entsprechen und die Plantarfaszie während der Gehbewegung stimulieren •HAIX Anti Slip: Sehr gute Haftung auf unterschiedlichem Terrain durch die Profilgestaltung und den verwendeten Spezialgummi •HAIX Smart Lacing System: Leichtgängige und druckfreie Anpassung des Schuhs an den Fuß, Schnellverschluss und Schnürsenkeltasche •HAIX FLEXLACE System: Elastische Schnürsenkel für leichteres An- und Ausziehen und noch bessere Anpassung an den Fuß •Geringes Gewicht •metallfrei •weicher Schaftabschluss für angenehmes Ein- und Ausschlüpfen •Durch GORE Stretch Laschenkonstruktion passt sich der Schuh individuell dem Fuß im Ristbereich an •Kunststoffhinterkappe für Stabilität im Fersenbereich
Weitere Informationen:
Größe:
37 (UK 4)
Schutzstufe:
keine Sicherheitsklasse
Farbe:
Rot/Weiß
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 111,70*
€ 143,54*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 115,10*
€ 144,51*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 112,19*
€ 145,31*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 102,35*
€ 150,67*
11 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 131,90*
€ 163,69*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 144,51*
€ 171,97
pro Paar
ab 2 Paar
€ 141,36*
€ 168,22
pro Paar
ab 5 Paar
€ 135,16*
€ 160,84
pro Paar
ab 10 Paar
€ 126,36*
€ 150,37
pro Paar
ab 500 Paar
€ 115,10*
€ 136,97
pro Paar
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.