Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAIX PROTECTOR FOREST 2.1 GTX red/yellow, Goretex, Gr. 43 (UK 8,5)


Menge:  Paar  
Produktinformationen
HAIX PROTECTOR FOREST 2.1 GTX red/yellow, Goretex, Gr. 43 (UK 8,5)
HAIX PROTECTOR FOREST 2.1 GTX red/yellow, Goretex, Gr. 43 (UK 8,5)
HAIX PROTECTOR FOREST 2.1 GTX red/yellow, Goretex, Gr. 43 (UK 8,5)
Artikel-Nr.:
     7AS-SA4044465457104
Hersteller:
     HAIX Group
Herst.-Nr.:
     603115.8.5
EAN/GTIN:
     4044465457104
Obermaterial: Velourleder, hydrophobiert, atmungsaktiv, 2,8 – 3,0 mm dick Schnittschutz: Schnittschutz Level 2 (24 m/sec.). Gemäß EN ISO 17249:2013. Innenfutter: GORE-TEX® Performance- wasserdicht und atmungsaktiv. Hoch abriebfester Futterstoff mit Vlieszwischenlage. Optimaler Klimakomfort für alle Jahreszeiten bei höchsten Beanspruchungen. Kunststoff-/Vliesbrandsohle: Feuchtigkeitsabsorbierend, formstabil, verwindungssteif, vermindert punktuellen Druck (z.B. durch Steine). HAIX® Protective cap: Anatomisch geformte und gepolsterte Schutzkappe in breiter Ausführung Einlage: Komfortabel, dämpfend und feuchtigkeitsableitend. Separate Fersenschale sorgt für gute Dämpfung und Fußführung. Sohle: Stabile und abriebfeste VIBRAM Gummi/PU Sohle mit robustem Geländeprofil. Der PU Dämpfungskeil mit seinem geringen Gewicht, sorgt für Auftrittsdämpfung und guten Abrollkomfort. Die Laufsohle ist hitze-, kraftstoffbeständig und nicht kreidend. Gemäß EN ISO 20345:2011. Grip + Spikes: Metall-Spikes zum Eindrehen in die Schuhsohle sorgen für zusätzlichen Halt und verhindern das Abrutschen auf Ästen und gefällten Baumstämmen. HAIX® Climate System: Das HAIX® Climate System nutzt die Pumpbewegung, die beim Gehen entsteht und transportiert Feuchtigkeit zu den Ventilationsöffnungen an Schaft und Zunge. HAIX® 2-Zone Lacing: Zwei-Zonen-Schnürsystem ermöglicht eine separate Anpassung des Schuhes an den Fuß- und Schaftbereich. Sonstiges: Schnürsystem mit Leichtlaufschnürelementen, keine seitlichen Nähte, randstabile Sohle, Spitzen- und Fersenschutz aus Gummi für eine längere Lebensdauer, umlaufender Gummirandstreifen zur Stabilisierung - Schutz vor Steinen, Stacheln, usw."}
Weitere Informationen:
Größe:
43
Farbe:
rot/gelb
Höhe:
22,0 cm
Schutzklasse:
SB
Gewicht netto:
2,67 kg
Verschlussart:
Zwei-Zonen-Schnürung
Obermaterial:
Veloursleder
antistatisch vorhanden:
nein
wasserdicht:
wasserdicht durch GORE-TEX®
Schutzkappe vorhanden:
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 193,87*
€ 236,28*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 193,38*
€ 239,94*
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 188,57*
€ 241,35*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 211,58*
€ 262,25*
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 262,25*
€ 312,08
pro Paar
ab 2 Paar
€ 259,27*
€ 308,53
pro Paar
ab 5 Paar
€ 246,38*
€ 293,19
pro Paar
ab 10 Paar
€ 232,82*
€ 277,06
pro Paar
ab 500 Paar
€ 211,58*
€ 251,78
pro Paar
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.