Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPS 7000 Basic H1 (rt/m-sw)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     7AS-SA4048675570721
Hersteller:
     Dräger
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4048675570721
Suchbegriffe:
Feuerwehr-Helm
Feuerwehrhelm
dräger feuerwehrhelm
feuerwehr helm
Feuerwehr-Vollschalenhelm zugelassen nach EN 443:2008 (Typ B 3b, C, E2, E3, -40 °C), EN 16471:2014 und EN 16473:2014. Für Kopfgrößen: von 50 bis 62 cm (stufenlos einstellbar). Farbe der Helmschale: rot (RAL 3000). Der Helm verfügt über einen klaren, integrierten, permanent mehrfachbeschichteten Gesichtsschutz - zugelassen nach EN 14458:2018. Zu dem Helm ist ein umfangreiches Zubehör-Portfolio, z. B. Nackenschütze Helmlampen, Kommunikationssysteme, Reflexstreifen etc. optional verfügbar.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
unbekannt
Frei Haus
ab € 387,77*
€ 467,61*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 387,31*
€ 467,85*
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 467,61*
€ 556,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 457,81*
€ 544,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 419,01*
€ 498,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 408,17*
€ 485,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 387,77*
€ 461,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.