Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CPS 6900 Gr. L - 43 - Butyl Gr. 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     7AS-SA4048675570875
Hersteller:
     Dräger
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4048675570875
Der Dräger CPS 6900 ist ein gasdichter Chemikalienschutzanzug Typ 1a mit innen getragenem Pressluftatmer. - schützt vor gas- und aerosolförmigen sowie vor flüssigen und festen Gefahrstoffen - besteht aus Umex-Material, dass sich optimal für den Umgang mit tiefkalten Medien sowie für Arbeiten in kalter Umgebung eignet Konfiguration: - Größe: L - Gewicht: ca. 8,0 kg - Farbe: rot - PVC-Sicherheitsstiefel, Größe 43 - Butyl-Handschuhe, Größe 10 - Baumwollhandschuhe - CSA-Lager- und Transporttasche Der Chemikalienschutzanzug Dräger CPS 6900 ist nach folgenden Normen und Richtlinien zugelassen: - EN 943-1 - EN 1073 - EN 14126 - EN 14593-1 - ISO 16602 - SOLAS II-2, Reg. 19
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.813,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.984,68*
€ 3.551,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.962,96*
€ 3.525,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.873,15*
€ 3.419,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.830,42*
€ 3.368,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.813,48*
€ 3.348,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.