Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dräger UCF FireCore


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     7AS-SA4048675744894
Hersteller:
     Dräger
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4048675744894
Die neuste Generation von am Helm-getragenen Wärmebildkameras. Sehr gutes Bild mit einer Bildauflösung von 160 x 120 Pixel. Zur Adaption an Feuerwehrhelme Dräger HPS 7000 und HPS SafeGuard, in Kombination mit einem leicht an der Maske FPS 7000 zu befestigenden Masken-Display (FPSIMD) zur Anzeige des Wärmebilds im Inneren der Maske. Für optimale Sicht bei Dunkelheit, Feuer und Rauch, zum Lokalisieren von gefährlichen Situationen und Auffinden gefährdeter Personen. Ein Helligkeitssensor passt das Bild an das Umgebungslicht an. Die Hände sind dabei frei für den Einsatz. Klein robust und leicht (Kamera: 300 g inkl. Akku), Masken-Display: 140 g inkl. Akku). Aufnahme von Fotos und Videos möglich. Okular in 3 verschiedenen Raststufen einstellbar. Temperatur-Empfindlichkeit von 0,05° C / 50 mK.Bildfrequenz: 9 Hz. Temperatur-Messbereich -10 ° bis + 380° C. Das robuste Gehäuse, entspricht der Schutzklasse IP 67. EN-Zulassung; UCF FireCore nach EN 443, das FPS IMD nach EN 136 Atex-Zulassung: UCF FireCore: Zone 2, FPS IMD: Zone 0.Im Lieferumfang der Kamera UCF FireCore und des Innenmasken-Displays enthalten: jeweils 1 Lithium-Ionen-Akku. Separat zu bestellen bei der Kamera UCF FireCore: Ladeschale UCF FireCore (Bestellnummer 3716692).
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.990,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.178,53*
€ 4.972,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.138,70*
€ 4.925,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.034,85*
€ 4.801,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.990,76*
€ 4.749,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.990,05*
€ 4.748,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.