Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7AS-SA4049358590074 Herst.-Nr.: 8854716 EAN/GTIN: 4049358590074 |
| |
|
| | |
| Ohne Kompromisse gut komfortabel zu tragen, sportlich im Schnitt, herausragende Materialien, verdeckte Verschlüsse, für Industriewäsche geeignet. Bei suXXeed industry gehen wir keine Kompromisse ein. Tun Sie es auch nicht. Mit Ihrem eigenen Logo, den unterschiedlichen Styles und Farbkombinationen können Sie die Arbeitskleidung Ihrer Mitarbeiter individuell gestalten. Weitere Informationen: | | Größe: | 5XL | Farbe: | ultramarin | Material: | 49 % Baumwolle, 49 % Polyester, 2 % Elastan |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7 | | | | | | € 4,79* | ab € 48,37* | € 61,51* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 48,27* | € 61,55* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 47,27* | € 61,91* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 48,41* | € 63,24* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 52,02* | € 66,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|