Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7AS-SA4051428062763 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4051428062763 EAN/GTIN: 4051428062763 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: •Angespritzer Vorderkappenschutz und Fersenschutz •Fußbett: evercushion® BA •Sohle: Gummilaufsohle URBAN mit iCELL-Element •und Rotationspunkt, bis 300°C hitzebeständig •Material: Schaft aus Funktionsleder, textiles BreathActive Funktionsfutter •Sicherheit: Fiberglaskappe, flexibler FAP®-Durchtrittschutz •Norm: DIN EN ISO 20345, S3 SRC HRO Weitere Informationen: | | Größe: | 43 | Schutzstufe: | S3 | Farbe: | blau/ orange | blau-orange | udf_EDE_Katalog: | 31635328 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Hitzeschutz-Anzug, Hitzeschutz-Overall, Hitzeschutzanzug, Hitzeschutzoverall, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, puma arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel |
| | |
| | | Angebote (34) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Paar | Frei Haus | ab € 64,23* | € 75,60* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Paar | € 5,99* | ab € 64,01* | € 75,61* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Paar | € 7,50* | ab € 64,95* | € 75,99* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Paar | € 5,45* | ab € 65,18* | € 76,27* | | | | Lager 7 | | | | | | pro Paar | € 4,79* | ab € 70,25* | € 81,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 2 Stück (ab € 35,125* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|