Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUMA Sicherheits-Halbschuh S3 643100 SRC, HRO, Gr. 44


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
PUMA Sicherheits-Halbschuh S3 643100 SRC, HRO, Gr. 44
PUMA Sicherheits-Halbschuh S3 643100 SRC, HRO, Gr. 44
PUMA Sicherheits-Halbschuh S3 643100 SRC, HRO, Gr. 44
Artikel-Nr.:
     7AS-SA4051428062770
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4051428062770
EAN/GTIN:
     4051428062770
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Produktbeschreibung: •Angespritzer Vorderkappenschutz und Fersenschutz •Fußbett: evercushion® BA •Sohle: Gummilaufsohle URBAN mit iCELL-Element •und Rotationspunkt, bis 300°C hitzebeständig •Material: Schaft aus Funktionsleder, textiles BreathActive Funktionsfutter •Sicherheit: Fiberglaskappe, flexibler FAP®-Durchtrittschutz •Norm: DIN EN ISO 20345, S3 SRC HRO
Weitere Informationen:
Größe:
44
Schutzstufe:
S3
Farbe:
blau/ orange | blau-orange
udf_EDE_Katalog:
31635328
Angebote (35)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
pro Paar
€ 4,79*
ab € 61,28*
€ 71,65*
pro Paar
€ 4,90*
ab € 60,41*
€ 72,15*
3 Tage
10
pro Paar
€ 5,99*
ab € 64,24*
€ 74,61*
2 Tage
nicht lagernd
pro Paar
€ 7,50*
ab € 64,93*
€ 75,12*
Lager 7
nicht lagernd
pro Paar
€ 4,79*
ab € 70,56*
€ 81,38*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 81,38*
€ 96,84
pro Paar
ab 2 Paar
€ 80,97*
€ 96,35
pro Paar
ab 5 Paar
€ 77,57*
€ 92,31
pro Paar
ab 10 Paar
€ 75,91*
€ 90,33
pro Paar
ab 500 Paar
€ 70,56*
€ 83,97
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 35,28* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000044
ab € 5,31*
Zubehör
ISM
204800500000044
ab € 5,31*
Zubehör
ISM
204850700000044
ab € 6,81*
Zubehör
ISM
204850500000044
ab € 6,77*
Zubehör
ISM
204850600000044
ab € 6,77*
Zubehör
ISM
204510500000044
ab € 9,86*
Zubehör
ISM
204500200000044
ab € 7,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.