Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbschuh 643860, S1P,ESD,SRC,HRO,Gr.45 Puma


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Halbschuh 643860, S1P,ESD,SRC,HRO,Gr.45 Puma
Halbschuh 643860, S1P,ESD,SRC,HRO,Gr.45 Puma
Halbschuh 643860, S1P,ESD,SRC,HRO,Gr.45 Puma
Halbschuh 643860, S1P,ESD,SRC,HRO,Gr.45 Puma
Halbschuh 643860, S1P,ESD,SRC,HRO,Gr.45 Puma
Halbschuh 643860, S1P,ESD,SRC,HRO,Gr.45 Puma
Halbschuh 643860, S1P,ESD,SRC,HRO,Gr.45 Puma
Artikel-Nr.:
     7AS-SA4051428075480
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051428075480
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuh »Xcite Grey Low 643860«, S1P SRC HRO ESD Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S1P SRC HRO ESD Ausführung: • Metallfrei • Atmungsaktiv • Anatomische Form mit Längsgewölbeunterstützung • Vorderkappenschutz • Sohle 300°C hitzebeständig • Schnellschnürsystem, Zusatzpaar Schnürsenkel im Karton Fußbett: evercushion® BA Sohle: Gummisohle MOTION IMPULSE, rutschfest, mit Zwischensohle aus IMPULSE.FOAM® in zwei unterschiedlichen Dichten Material: Schaft aus SAFETY KNIT®, evercushion® BA Sicherheit: Fiberglaskappe und flexibler FAP®-Durchtrittschutz
Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
31635338
Größe:
45
Farbe:
grau-blau
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 87,16*
€ 106,09*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 84,95*
€ 106,75*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 88,33*
€ 108,03*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 90,89*
€ 110,01*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 90,80*
€ 114,37*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 110,01*
€ 130,91
pro Paar
ab 2 Paar
€ 108,69*
€ 129,34
pro Paar
ab 5 Paar
€ 101,37*
€ 120,63
pro Paar
ab 10 Paar
€ 99,76*
€ 118,71
pro Paar
ab 500 Paar
€ 90,89*
€ 108,16
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 90,89* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000045
ab € 5,35*
Zubehör
ISM
204800500000045
ab € 5,34*
Zubehör
ISM
204850700000045
ab € 6,79*
Zubehör
ISM
204850500000045
ab € 6,81*
Zubehör
ISM
204850600000045
ab € 6,83*
Zubehör
ISM
204510500000045
ab € 9,83*
Zubehör
ISM
204500200000045
ab € 7,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.