| |
|
| Artikel-Nr.: 7AS-SA4053813269962 Herst.-Nr.: #REF! EAN/GTIN: 4053813269962 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: •DESIGN •Körperbetonter Schnitt •EasyBrand-Brusttasche für leichtere Individualisierung •Kontrast-Elemente: Seiteneinsatz an Vorder- und Rückteil, Schulter- und Oberarmeinsatz, Ärmeleinsatz, Ärmelsaumverstellung •Reißverschlüsse: Farbe Schwarz für alle Farbstellungen •Reflex-Elemente: an vorderer und hinterer Schulter und Oberarmeinsatz •FUNKTION •2 Napoleontaschen mit Reißverschluss •2 Seitentaschen mit Druckknopf •Rechts: Stifttasche an Brusttasche •Links: Innentasche mit Klette •Links: Armtasche mit integrierter Stifttasche •Abgedeckter Front-Reißverschluss mit Blende, Druckknopf und Bart- und Kinnschoner •Steh-/Umlegekragen •Ergonomisch geschnittene Ärmel mit zusätzlichen Bewegungszonen für mehr Bewegungsfreiheit •Ärmelsaum mit Klette weitenregulierbar •Belastungspunkte mit Riegeln gesichert • •Optimale Sichtbarkeit •Kratzfrei •OEKO-TEX® •SUPPORTING FAIRTRADE COTTON Material: •65% Polyester, 35% Baumwolle •ca. 270 g/m² Pflegehinweis: •Schonwaschgang 60 Grad •nicht bleichen •mäßig heiß bügeln •Chem. Reinigen P •Trocknen mit reduzierter thermischer Beanspruchung Weitere Informationen: | | Größe: | XL | Farbe: | Kornblau/Schwarz | kornblumenblau-schwarz | Material: | 65% Polyester, 35% Baumwolle, ca. 270 g/m² | udf_EDE_Katalog: | 31634872 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 45,25* | € 56,70* | | | | Lager 7 | | | | | | € 4,79* | ab € 45,19* | € 56,71* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 47,93* | € 60,05* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 48,20* | € 60,11* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 48,54* | € 60,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|