| |
|
| Artikel-Nr.: 7AS-SA4053813271019 Herst.-Nr.: 2250 5365-4699-42 EAN/GTIN: 4053813271019 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: •DESIGN •Kontrast-Elemente: Einsatz ober- und unterhalb Knie, Seiteneinsatz, Gürtelschlaufe am Bund hinten •Reflex-Elemente: ober- und unterhalb Knie, Biese in Kniekehlennaht •FUNKTION •Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit •2 Seitentaschen •2 Gesäßtaschen, rechts mit Patte und Druckknopf •Rechts: ergonomisch positionierte, doppelte Meterstabtasche auf Seitennaht •Links: Schenkeltasche mit Patte und Druckknopf, aufgesetzte Stifttasche, integrierte Smartphonetasche •Elastischer Bundeinsatz •Schlitz mit Reißverschluss •Vorgeformtes Knie mit Bewegungszone •Belastungspunkte mit Riegeln gesichert •Optimale Sichtbarkeit •Kratzfrei •OEKO-TEX® •SUPPORTING FAIRTRADE COTTON Material: •65% Polyester, 35% Baumwolle •ca. 270 g/m² Pflegehinweis: •Schonwaschgang 60 Grad •nicht bleichen •mäßig heiß bügeln •Chem. Reinigen P •Trocknen mit reduzierter thermischer Beanspruchung Weitere Informationen: | | Größe: | 42 | Länge: | 82 | Farbe: | Königsblau/Schwarz | Material: | 65 % Polyester, 35 % Baumwolle |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 33,32* | € 44,36* | | | | Lager 7 | | | | | | € 4,79* | ab € 33,58* | € 44,40* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 34,54* | € 45,68* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 34,80* | € 46,03* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 33,59* | € 46,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|