| |
|
| Artikel-Nr.: 7AS-SA4053813271101 Herst.-Nr.: 2250 5365-4699-60 EAN/GTIN: 4053813271101 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: •DESIGN •Kontrast-Elemente: Einsatz ober- und unterhalb Knie, Seiteneinsatz, Gürtelschlaufe am Bund hinten •Reflex-Elemente: ober- und unterhalb Knie, Biese in Kniekehlennaht •FUNKTION •Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit •2 Seitentaschen •2 Gesäßtaschen, rechts mit Patte und Druckknopf •Rechts: ergonomisch positionierte, doppelte Meterstabtasche auf Seitennaht •Links: Schenkeltasche mit Patte und Druckknopf, aufgesetzte Stifttasche, integrierte Smartphonetasche •Elastischer Bundeinsatz •Schlitz mit Reißverschluss •Vorgeformtes Knie mit Bewegungszone •Belastungspunkte mit Riegeln gesichert •Optimale Sichtbarkeit •Kratzfrei •OEKO-TEX® •SUPPORTING FAIRTRADE COTTON Material: •65% Polyester, 35% Baumwolle •ca. 270 g/m² Pflegehinweis: •Schonwaschgang 60 Grad •nicht bleichen •mäßig heiß bügeln •Chem. Reinigen P •Trocknen mit reduzierter thermischer Beanspruchung Weitere Informationen: | | Größe: | 60 | Länge: | 82 | Farbe: | Königsblau/Schwarz | kornblumenblau-schwarz | Material: | 65 % Polyester, 35 % Baumwolle | udf_EDE_Katalog: | 31634836 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7 | | | | | | € 4,79* | ab € 39,84* | € 51,49* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 39,52* | € 51,53* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 42,02* | € 54,45* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 42,22* | € 54,85* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 41,26* | € 55,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|