Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KÜBLER Bermuda ACTIVIQ, Gr. 54, oliv/schw.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KÜBLER Bermuda ACTIVIQ, Gr. 54, oliv/schw.
KÜBLER Bermuda ACTIVIQ, Gr. 54, oliv/schw.
KÜBLER Bermuda ACTIVIQ, Gr. 54, oliv/schw.
KÜBLER Bermuda ACTIVIQ, Gr. 54, oliv/schw.
Artikel-Nr.:
     7AS-SA4053813276823
Hersteller:
     Kübler
Herst.-Nr.:
     2450 5365-6699-54
EAN/GTIN:
     4053813276823
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Produktbeschreibung: •DESIGN •Kontrast-Elemente: Einsatz oberhalb Knie, Seiteneinsatz, Gürtelschlaufe am Bund hinten •Reflex-Elemente: oberhalb Knie •FUNKTION •Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit •2 Seitentaschen •2 Gesäßtaschen, rechts mit Patte und Druckknopf •Rechts: ergonomisch positionierte Meterstabtasche auf Seitennaht •Links: Schenkeltasche mit Patte und Druckknopf, aufgesetzte Stifttasche, integrierte Smartphonetasche •Schlitz mit Reißverschluss •Bund mit Gummizug •Belastungspunkte mit Riegeln gesichert • • •Optimale Sichtbarkeit •Kratzfrei •OEKO-TEX® •SUPPORTING FAIRTRADE COTTON Material: •65% Polyester, 35% Baumwolle •ca. 270 g/m² Pflegehinweis: •Schonwaschgang 60 Grad •nicht bleichen •mäßig heiß bügeln •Chem. Reinigen P •Trocknen mit reduzierter thermischer Beanspruchung
Weitere Informationen:
Größe:
54
Länge:
82
Farbe:
oliv/schwarz
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 270 g/m²
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 28,76*
€ 37,71*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 28,81*
€ 37,73*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 29,36*
€ 38,55*
4 Tage
16
€ 4,30*
ab € 28,66*
€ 38,84*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 29,72*
€ 39,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,73*
€ 44,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,05*
€ 41,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,88*
€ 41,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,73*
€ 40,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,81*
€ 34,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kübler
8303 9217-99-ST
ab € 12,27*
Zubehör
Paul H. Kübler Bekleidungswerk
84019113-99-ST
ab € 12,85*
Zubehör
Paul H. Kübler Bekleidungswerk
22505365-6699-54
ab € 36,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.