Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KÜBLER Bermuda ACTIVIQ, Gr. 60, schw./anthr.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KÜBLER Bermuda ACTIVIQ, Gr. 60, schw./anthr.
KÜBLER Bermuda ACTIVIQ, Gr. 60, schw./anthr.
KÜBLER Bermuda ACTIVIQ, Gr. 60, schw./anthr.
KÜBLER Bermuda ACTIVIQ, Gr. 60, schw./anthr.
Artikel-Nr.:
     7AS-SA4053813380902
Hersteller:
     Kübler
Herst.-Nr.:
     2450 5365-9997-60
EAN/GTIN:
     4053813380902
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Produktbeschreibung: •DESIGN •Kontrast-Elemente: Einsatz oberhalb Knie, Seiteneinsatz, Gürtelschlaufe am Bund hinten •Reflex-Elemente: oberhalb Knie •FUNKTION •Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit •2 Seitentaschen •2 Gesäßtaschen, rechts mit Patte und Druckknopf •Rechts: ergonomisch positionierte Meterstabtasche auf Seitennaht •Links: Schenkeltasche mit Patte und Druckknopf, aufgesetzte Stifttasche, integrierte Smartphonetasche •Schlitz mit Reißverschluss •Bund mit Gummizug •Belastungspunkte mit Riegeln gesichert • • •Optimale Sichtbarkeit •Kratzfrei •OEKO-TEX® •SUPPORTING FAIRTRADE COTTON Material: •65% Polyester, 35% Baumwolle •ca. 270 g/m² Pflegehinweis: •Schonwaschgang 60 Grad •nicht bleichen •mäßig heiß bügeln •Chem. Reinigen P •Trocknen mit reduzierter thermischer Beanspruchung
Weitere Informationen:
Größe:
60
Länge:
82
Farbe:
schwarz/anthrazit
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 270 g/m²
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 31,45*
€ 41,74*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 31,52*
€ 41,74*
5 Tage
46
€ 4,30*
ab € 31,51*
€ 43,02*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 32,71*
€ 43,15*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 35,68*
€ 47,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,74*
€ 49,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,44*
€ 49,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,49*
€ 45,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,18*
€ 45,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,43*
€ 44,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,52*
€ 37,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kübler
7250 5365-9997-XXL-2XL
ab € 47,43*
Zubehör
Kübler
8303 9217-99-ST
ab € 12,38*
Zubehör
Paul H. Kübler Bekleidungswerk
84019113-99-ST
ab € 12,83*
Zubehör
Paul H. Kübler Bekleidungswerk
22505365-9997-60
ab € 39,45*
Zubehör
Paul H. Kübler Bekleidungswerk
12505365-9997-XXL
ab € 49,69*
Zubehör
Paul H. Kübler Bekleidungswerk
32505365-9997-60
ab € 53,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.