Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KÜBLER FOREST Strickjacke Light rot/warngelb M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KÜBLER FOREST Strickjacke Light rot/warngelb M
KÜBLER FOREST Strickjacke Light rot/warngelb M
KÜBLER FOREST Strickjacke Light rot/warngelb M
KÜBLER FOREST Strickjacke Light rot/warngelb M
Artikel-Nr.:
     7AS-SA4053813448497
Hersteller:
     Kübler
Herst.-Nr.:
     1550 6335-5634-M
EAN/GTIN:
     4053813448497
Suchbegriffe:
Cardigan
Strick-Jacke
Strickjacke
m cardigan
Produktbeschreibung: •DESIGN •Körperbetonter Schnitt •Sticklook in neuem Materialmix, melierte Optik •Kontrast-Elemente Warngelb: Schulterpasse, Reißverschlüsse, Ärmel- und Jackensaum •Kontrast-Elemente Schwarz: Brusttasche, Innenkragen, Kinn- und Windschutzblende •FUNKTION •2 Seitentaschen mit gedrehtem Reißverschluss •Sichtbarer, gedrehter Frontreißverschluss mit kombinierter Kinn- und Windschutzblende •Hochschließender Kragen •Ärmel- und Jackensaum mit eingefasstem elastischem Band •Verlängerter Rücken •Ergonomisch geschnittene Ärmel mit zusätzlicher Bewegungszone für mehr Bewegungsfreiheit •Links: Napoleontasche mit gedrehtem Reißverschluss •2 Innentaschen •Flatlock-Nähte für druckfreies Tragegefühl •Ergonomisch geformte, griffige Zipper •Winddicht •OEKO-TEX® Material: •100% Polyester •ca. 300 g/m² Pflegehinweis: •Schonwaschgang 30 Grad •nicht bleichen •nicht bügeln •keine chemische Reinigung möglich •Trocknen im Tumbler nicht möglich
Weitere Informationen:
Größe:
M
Farbe:
rot/warngelb
Weitere Suchbegriffe: strick jacke
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 57,65*
€ 80,89*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 62,34*
€ 81,50*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 63,35*
€ 82,79*
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,50*
€ 96,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,16*
€ 96,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,90*
€ 91,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,70*
€ 88,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,34*
€ 74,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.