| |
|
| Artikel-Nr.: 7AS-SA4053813586359 Herst.-Nr.: 2340 5336-4897-28 EAN/GTIN: 4053813586359 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: •DESIGN •3-farbig •Kontrast-Elemente: Tape-Optik an Patten, Knienähten und seitlich am unteren Hosenteil, Colour Blocking an Seiteneinsätzen am unteren Hosenteil, breite Gürtelschlaufe am Bund hinten •Reflex-Elemente: in Kniekehle, an Schenkel- und Gesäßtaschenpatte, oberhalb Kontrast •FUNKTION •Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit •2 Seitentaschen mit großem Eingriff •Rechts: Multifunktionstasche mit loser Meterstabtasche, Smartphonetasche und zusätzlichen Stifttaschen •Links: Lose Schenkeltasche mit Patte und verdecktem Druckknopf •Links: Smartphonetasche in Schenkeltasche •Rechts: Gesäßtasche mit Patte und verdecktem Druckknopf •Elastischer Bundeinsatz •Schlitz mit Reißverschluss •Bund mit verdecktem Knopf •Kratzfreie Verarbeitung •Innenliegende Saumverlängerung bis zu 5cm •Belastungspunkte mit Riegeln gesichert •Optimale Sichtbarkeit •Kratzfrei •OEKO-TEX® •SUPPORTING FAIRTRADE COTTON Material: •65% Polyester, 35% Baumwolle •ca. 250 g/m² Pflegehinweis: •Normalwaschgang 60 Grad •nicht bleichen •mäßig heiß bügeln •Chem. Reinigen P •Trocknen mit normaler thermischer Beanspruchung Weitere Informationen: | | Größe: | 28 | Farbe: | dunkelblau/ anthrazit | Material: | 65% Polyester, 35% Baumwolle |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7 | | | | | | € 4,79* | ab € 33,24* | € 44,52* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 34,88* | € 46,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|