| |
|
| Artikel-Nr.: 7AS-SA4053813588278 Herst.-Nr.: 2540 1301-9799-40 EAN/GTIN: 4053813588278 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: •DESIGN •3-farbig •Kontrast-Elemente: Tape-Optik an Patten, Knienähten und seitlich am unteren Hosenteil, Colour Blocking an Seiteneinsätzen am unteren Hosenteil, breite Gürtelschlaufe am Bund hinten •Reflex-Elemente: in Kniekehle, an Schenkel- und Gesäßtaschenpatte, oberhalb Kontrast •FUNKTION •Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit •2 Seitentaschen mit großem Eingriff •Rechts: Multifunktionstasche mit loser Meterstabtasche, Smartphonetasche und zusätzlichen Stifttaschen •Links: Lose Schenkeltasche mit Patte und verdecktem Druckknopf •Links: Smartphonetasche in Schenkeltasche •Rechts: Gesäßtasche mit Patte und verdecktem Druckknopf •Elastischer Bundeinsatz •Schlitz mit Reißverschluss •Bund mit verdecktem Knopf •Kratzfreie Verarbeitung •Innenliegende Saumverlängerung bis zu 5cm •Belastungspunkte mit Riegeln gesichert •Optimale Sichtbarkeit •Kratzfrei •OEKO-TEX® •SUPPORTING FAIRTRADE COTTON Material: •100% Baumwolle •ca. 295 g/m² Pflegehinweis: •Normalwaschgang 60 Grad •nicht bleichen •mäßig heiß bügeln •Chem. Reinigen P •Trocknen mit normaler thermischer Beanspruchung Weitere Informationen: | | Größe: | 40 | Farbe: | anthrazit/ schwarz | Material: | 100% Baumwolle – ca. 295 g/m² |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7 | | | | | | € 4,79* | ab € 31,08* | € 41,18* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 31,15* | € 41,22* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 33,40* | € 46,21* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 31,22* | € 46,56* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 35,89* | € 47,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|