| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 7AS-SA4053901047915 Herst.-Nr.: JN1022grXXL EAN/GTIN: 4053901047915 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Produktbeschreibung: •Modische Softshellweste •Wind- und wasserdichtes 3 Lagen Funktionsmaterial mit TPU-Membran (2.000 mm Wassersäule) •Nähte nicht versiegelt •Atmungsaktiv (2.000g/m²/24h) •Weicher, sportlicher Stretchstoff •2 Seitentaschen mit Reißverschluss •2 Innentaschen •Elastische Kordel mit Stopper am Saum •JN1023: Leicht tailliert Material: •Oberstoff (270 g/m²): •90% Polyester, •10% Elasthan Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | 2XL | Farbe: | green |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |