Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JN Mens Softshell Vest JN1022 90%PES/10%EL, navy, Größe 3XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JN Mens Softshell Vest JN1022 90%PES/10%EL, navy, Größe 3XL
JN Mens Softshell Vest JN1022 90%PES/10%EL, navy, Größe 3XL
JN Mens Softshell Vest JN1022 90%PES/10%EL, navy, Größe 3XL
JN Mens Softshell Vest JN1022 90%PES/10%EL, navy, Größe 3XL
Artikel-Nr.:
     7AS-SA4053901135469
Hersteller:
     Daiber
Herst.-Nr.:
     JN1022ny3XL
EAN/GTIN:
     4053901135469
Suchbegriffe:
Softshell-Weste
Softshellweste
Produktbeschreibung: •Modische Softshellweste •Wind- und wasserdichtes 3 Lagen Funktionsmaterial mit TPU-Membran (2.000 mm Wassersäule) •Nähte nicht versiegelt •Atmungsaktiv (2.000g/m²/24h) •Weicher, sportlicher Stretchstoff •2 Seitentaschen mit Reißverschluss •2 Innentaschen •Elastische Kordel mit Stopper am Saum •JN1023: Leicht tailliert Material: •Oberstoff (270 g/m²): •90% Polyester, •10% Elasthan
Weitere Informationen:
Größe:
3XL
Farbe:
navy
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,70*
€ 47,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,43*
€ 46,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,28*
€ 45,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,22*
€ 44,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,14*
€ 43,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,65*
€ 35,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.