Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JN Craftsmen Softshell Vest JN825 100%PES, carbon/black, Größe XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JN Craftsmen Softshell Vest JN825 100%PES, carbon/black, Größe XL
JN Craftsmen Softshell Vest JN825 100%PES, carbon/black, Größe XL
JN Craftsmen Softshell Vest JN825 100%PES, carbon/black, Größe XL
JN Craftsmen Softshell Vest JN825 100%PES, carbon/black, Größe XL
JN Craftsmen Softshell Vest JN825 100%PES, carbon/black, Größe XL
JN Craftsmen Softshell Vest JN825 100%PES, carbon/black, Größe XL
Artikel-Nr.:
     7AS-SA4053901207142
Hersteller:
     Daiber
Herst.-Nr.:
     JN825cbblXL
EAN/GTIN:
     4053901207142
Suchbegriffe:
Softshell-Weste
Softshellweste
softshellweste xl
softshell weste
Produktbeschreibung: •Professionelle Softshellweste mit warmem Innenfutter •Robustes, strapazierfähiges Softshellmaterial •Wind- und wasserabweisend (2.000 mm Wassersäule) •Atmungsaktiv und wasserdampfdurchlässig (2.000 g/m²/24h) •Stehkragen innen mit weichem Fleece •Schulterbereich mit CORDURA® verstärkt •Durchgehend unterlegter Reißverschluss mit Windschutzblende •Seitentaschen, Brusttasche und Innentasche mit Reißverschluss •Brusttasche mit Klappe, Handytasche innen •Reflexelemente am Vorder- und Rückenteil •Reißverschluss zur Rückenveredelung Material: •Oberstoff: 100% Polyester •Futterstoff: 100% Polyester •Besatz: 100% Polyamid CORDURA ® •Wattierung: 100% Polyester
Weitere Informationen:
Größe:
XL
Farbe:
carbon/black
Weitere Suchbegriffe: softshellweste grau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,50*
€ 77,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,35*
€ 77,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,69*
€ 74,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,71*
€ 72,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,71*
€ 68,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,11*
€ 59,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.