Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JN Craftsmen Softshell Jacket JN824 100%PES, white/carbon, Größe 2XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JN Craftsmen Softshell Jacket JN824 100%PES, white/carbon, Größe 2XL
JN Craftsmen Softshell Jacket JN824 100%PES, white/carbon, Größe 2XL
JN Craftsmen Softshell Jacket JN824 100%PES, white/carbon, Größe 2XL
JN Craftsmen Softshell Jacket JN824 100%PES, white/carbon, Größe 2XL
JN Craftsmen Softshell Jacket JN824 100%PES, white/carbon, Größe 2XL
JN Craftsmen Softshell Jacket JN824 100%PES, white/carbon, Größe 2XL
Artikel-Nr.:
     7AS-SA4053901214430
Hersteller:
     Daiber
Herst.-Nr.:
     JN824 whcb XXL
EAN/GTIN:
     4053901214430
Suchbegriffe:
Soft-Shell-Jacke
Softshell-Jacke
Softshelljacke
Kälteschutzjacke
Produktbeschreibung: •Professionelle Softshelljacke mit warmem Innenfutter •Robustes, strapazierfähiges Softshellmaterial •Wind- und wasserabweisend (2.000 mm Wassersäule) •Atmungsaktiv und wasserdampfdurchlässig (2.000 g/m²/24h) •Stehkragen innen mit weichem Fleece •Abnehmbare, regulierbare Kapuze •Schulterbereich mit CORDURA® verstärkt •Durchgehend unterlegter Reißverschluss mit Windschutzblende •Innenliegende wärmende Armbündchen •Seitentaschen, Brusttasche und Innentasche mit Reißverschluss •Brusttasche mit Klappe, Handytasche innen •Reflexelemente am Arm und Rückenteil •Reißverschluss zur Rückenveredelung Material: •Oberstoff: 100% Polyester •Futterstoff: 100% Polyester •Besatz: 100% Polyamid CORDURA® •Wattierung: 100% Polyester
Weitere Informationen:
Größe:
2XL
Farbe:
white/carbon
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,82*
€ 100,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,14*
€ 98,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,81*
€ 94,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,47*
€ 92,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,38*
€ 77,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.