Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JN Craftsmen Softshell Vest JN825 100%PES, black/carbon, Größe 4XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JN Craftsmen Softshell Vest JN825 100%PES, black/carbon, Größe 4XL
JN Craftsmen Softshell Vest JN825 100%PES, black/carbon, Größe 4XL
JN Craftsmen Softshell Vest JN825 100%PES, black/carbon, Größe 4XL
JN Craftsmen Softshell Vest JN825 100%PES, black/carbon, Größe 4XL
JN Craftsmen Softshell Vest JN825 100%PES, black/carbon, Größe 4XL
Artikel-Nr.:
     7AS-SA4053901960801
Hersteller:
     Daiber
Herst.-Nr.:
     JN825blcb4XL
EAN/GTIN:
     4053901960801
Suchbegriffe:
Softshell-Weste
Softshellweste
softshellweste schwarz
softshell weste
Produktbeschreibung: •Robustes, strapazierfähiges Softshellmaterial_x000D_ •Wind- und wasserabweisend (2.000 mm Wassersäule)_x000D_ •Atmungsaktiv und wasserdampfdurchlässig (2.000 g/m²/24h)_x000D_ •Stehkragen innen mit weichem Fleece_x000D_ •Schulterbereich mit CORDURA® verstärkt_x000D_ •Durchgehend unterlegter Reißverschluss mit Windschutzblende_x000D_ •Seitentaschen, Brusttasche und Innentasche mit Reißverschluss_x000D_ •Brusttasche mit Klappe, Handytasche innen_x000D_ •Reflexelemente (ohne Schutzfunktion/ keine PSA) am Vorder- und Rückenteil_x000D_ •Reißverschluss zur Rückenveredelung_x000D_ Material: •Oberstoff: 100% Polyester_x000D_ •Futterstoff: 100% Polyester_x000D_ •Besatz: 100% Polyamid_x000D_ •Wattierung: 100% Polyester
Weitere Informationen:
Größe:
4XL
Farbe:
black/carbon
Weitere Suchbegriffe: softshellweste 4xl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,83*
€ 85,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,73*
€ 85,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,96*
€ 82,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,82*
€ 79,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,96*
€ 65,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.