| |
|
| Artikel-Nr.: 7AS-SA4053901961013 Herst.-Nr.: JN825dgrblXS EAN/GTIN: 4053901961013 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: •Robustes, strapazierfähiges Softshellmaterial_x000D_ •Wind- und wasserabweisend (2.000 mm Wassersäule)_x000D_ •Atmungsaktiv und wasserdampfdurchlässig (2.000 g/m²/24h)_x000D_ •Stehkragen innen mit weichem Fleece_x000D_ •Schulterbereich mit CORDURA® verstärkt_x000D_ •Durchgehend unterlegter Reißverschluss mit Windschutzblende_x000D_ •Seitentaschen, Brusttasche und Innentasche mit Reißverschluss_x000D_ •Brusttasche mit Klappe, Handytasche innen_x000D_ •Reflexelemente (ohne Schutzfunktion/ keine PSA) am Vorder- und Rückenteil_x000D_ •Reißverschluss zur Rückenveredelung_x000D_ Material: •Oberstoff: 100% Polyester_x000D_ •Futterstoff: 100% Polyester_x000D_ •Besatz: 100% Polyamid_x000D_ •Wattierung: 100% Polyester Weitere Informationen: | | Größe: | XS | Farbe: | dark-green/black |
|
| | |
| | | |
| |