Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehörschutz Peltor ProTac 3, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gehörschutz Peltor ProTac 3, schwarz
Gehörschutz Peltor ProTac 3, schwarz
Gehörschutz Peltor ProTac 3, schwarz
Gehörschutz Peltor ProTac 3, schwarz
Gehörschutz Peltor ProTac 3, schwarz
Artikel-Nr.:
     7AS-SA4054596123212
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     7100088424
EAN/GTIN:
     4054596123212
Suchbegriffe:
3M Headsets
Funkgerätsprechgarnitur
Funksprechgarnitur
Sprechgarnitur Funkgerät
3M™ Peltor™ Kapselgehörschützer »ProTac 3« Eigenschaften: • Aktiver Gehörschutz für gehobene Ansprüche • Die Funktionstasten sind sehr einfach zu bedienen • Außengeräusche werden digital bis zu 3-fach verstärkt und übertragen • Durch die Elektronik wird Impulslärm über 82 dB(A) automatisch abgedämmt • Audioeingang zum Anschluss von z. B. Handy oder Funkgeräten • Betriebszeit ca. 270 Stunden • Dichtungsringe sind mit einer Mischung aus Flüssigkeit und Schaumstoff gefüllt und auswechselbar Dämmwerte: SNR = 32 dB(A), H = 31 dB(A), M = 29 dB(A), T = 24 dB(A) Zulassung/Norm: Nach EN 352-4 Gewicht: 355 g Farbe: schwarz RNR* 94 dB(A) – 105 dB(A) Sie liegen über dem Grenzwert, das Tragen von Gehörschützern ist Pflicht. Ideal bei hoch- und mittelfrequentem Lärm.
Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
31636951
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 85,22*
€ 92,65*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 80,91*
€ 97,79*
1
€ 4,00*
ab € 78,92*
€ 97,80*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 80,77*
€ 97,81*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 78,40*
€ 98,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,81*
€ 116,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,13*
€ 115,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,27*
€ 107,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,10*
€ 104,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,77*
€ 96,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.