Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JAKO Sweatjacke Doubletex Damen C9830, Gr. 36 rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JAKO Sweatjacke Doubletex Damen C9830, Gr. 36 rot
JAKO Sweatjacke Doubletex Damen C9830, Gr. 36 rot
JAKO Sweatjacke Doubletex Damen C9830, Gr. 36 rot
Artikel-Nr.:
     7AS-SA4059562451672
Hersteller:
     Jako
Herst.-Nr.:
     C9830-100-36
EAN/GTIN:
     4059562451672
Suchbegriffe:
Sweat-Jacke
Sweatjacke
Sweatshirt-Jacke
Sweatshirtjacke
Produktbeschreibung: •DOUBLETEX French-Terry •VORTEX ® Garn Technologie •60 °C waschbar •60 °C Industriewäsche nach DIN EN ISO 15797 •Stehkragen •Jacken- und Ärmelabschluss mit Ripp •Seitentaschen mit Reißverschluss •Durchgehender Frontreißverschluss •Angenähter Nackenspiegel •Aufhängebänder in den Seitennähten •Verstärkte Nähte an Schulter und Armloch •Einlaufvorbehandelt Material:
Weitere Informationen:
Größe:
36
Farbe:
rot
Weitere Suchbegriffe: sweatjacke
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 48,08*
€ 63,15*
9 Tage
20
€ 6,30*
ab € 47,81*
€ 63,19*
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,15*
€ 75,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,81*
€ 74,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,87*
€ 71,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,67*
€ 69,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,30*
€ 67,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,08*
€ 57,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.