| |
|
| Artikel-Nr.: 7AS-SA4059562455717 Herst.-Nr.: C6120-270-128 EAN/GTIN: 4059562455717 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: •100 % der eingesetzten Materialien bestehen aus Bio-Baumwolle •Single-Jersey •Baumwolle aus kontrolliert biologischem Anbau •60 °C waschbar •Rundhals-Rippkragen •Verstärkte Schulternähte •Rippkragen mit V-Ausschnitt •Einlaufvorbehandelt •JAKO Größenlabel im Nacken •JAKO Flaglabel an der linken Seitennaht •100 % Baumwolle (Bio) •Fb. 520: 90 % Baumwolle (Bio), 10 % Viskose Material: •100 % Baumwolle (Bio) •Fb. 520: 90 % Baumwolle (Bio), 10 % Viskose •160 g/qm Weitere Informationen: | | Größe: | 128 | Farbe: | lime | Material: | 100 % Baumwolle (Bio) | Grammatur: | 160 g/qm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7 | | | | | | € 4,79* | ab € 8,84* | € 13,01* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,46* | ab € 8,90* | € 13,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|