| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 7AS-SA4059562456837 Herst.-Nr.: C6120-460-3XL EAN/GTIN: 4059562456837 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Produktbeschreibung: •100 % der eingesetzten Materialien bestehen aus Bio-Baumwolle •Single-Jersey •Baumwolle aus kontrolliert biologischem Anbau •60 °C waschbar •Rundhals-Rippkragen •Verstärkte Schulternähte •Rippkragen mit V-Ausschnitt •Einlaufvorbehandelt •JAKO Größenlabel im Nacken •JAKO Flaglabel an der linken Seitennaht •100 % Baumwolle (Bio) •Fb. 520: 90 % Baumwolle (Bio), 10 % Viskose Material: •100 % Baumwolle (Bio) •Fb. 520: 90 % Baumwolle (Bio), 10 % Viskose •160 g/qm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | 3XL | Farbe: | eisblau | Material: | 100% Baumwolle (Bio) | waschbar: | 60° waschbar |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |