| |
|
| Artikel-Nr.: 7AS-SA4059562467383 Herst.-Nr.: C6820-840-46 EAN/GTIN: 4059562467383 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: •Mindestens 50 % der eingesetzten Materialien bestehen aus Bio-Baumwolle •Baumwolle aus kontrolliert biologischem Anbau •Sweat mit weich angerauter Innenseite •60 °C waschbar •Kapuze mit Single-Jersey Innenseite •Kordeln mit Metallösen und Metallenden •Jacken- und Ärmelabschluss mit Ripp •Aufgesetzte Taschen •Durchgehender Frontreißverschluss •Verstärkte Schulternähte •Einlaufvorbehandelt •JAKO Größenlabel im Nacken Material: •70 % Baumwolle (Bio), 30 % Polyester Weitere Informationen: | | Größe: | 46 | Farbe: | steingrau | Material: | 70 % Baumwolle (Bio), 30 % Polyester |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7 | | | | | | € 4,79* | ab € 41,27* | € 54,28* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,46* | ab € 41,21* | € 54,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|