Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JN Men´s Workwear Polo - STRONG - JN1826 red/black Gr. 4XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JN Men´s Workwear Polo - STRONG - JN1826 red/black Gr. 4XL
JN Men´s Workwear Polo - STRONG - JN1826 red/black Gr. 4XL
JN Men´s Workwear Polo - STRONG - JN1826 red/black Gr. 4XL
Artikel-Nr.:
     7AS-SA4060539447987
Hersteller:
     JN
Herst.-Nr.:
     JN1826 rdbl 4XL
EAN/GTIN:
     4060539447987
Suchbegriffe:
Herren-Poloshirt
Herrenpolo
Polohemd (Herren)
Poloshirt (Herren)
Produktbeschreibung: •Materialmix aus gekämmter, ringgesponnener BIO-Baumwolle und recyceltem Polyester für optimale Form- und Waschbeständigkeit •Kontrastfarbige Einsätze an Seite und Schulter •gestrickter Polokragen mit Elasthan, Necktape •60° waschbar, trocknergeeignet •JN1826: Knopfleiste mit 3 Knöpfen Material: •Oberstoff (180 g/m²): 50% Baumwolle, 50% Polyester (recycelt)
Weitere Informationen:
Größe:
4XL
Farbe:
red/black
Weitere Suchbegriffe: herren poloshirt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,57*
€ 24,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.