Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forst-Beinling Form C Gr.L/XL rot mit Reflex


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forst-Beinling Form C Gr.L/XL rot mit Reflex
Forst-Beinling Form C Gr.L/XL rot mit Reflex
Forst-Beinling Form C Gr.L/XL rot mit Reflex
Artikel-Nr.:
     7AS-SA4250063699031
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250063699031
Suchbegriffe:
Forstschutz-Hose
Forstschutzhose
Schnittschutz-Hose
Schnittschutzhose
Forst-Beinling Form C Eigenschaften: • Mit Reflexstreifen • Schräg aufgesetzte Seitentaschen mit Patte • Schleifschutz am Beinsaum durch strapazierfähigen Cordurabesatz • Taillenweite stufenlos mit Gurt und Schließe verstellbar • Reißverschluss im hinteren Beinbereich mit Klettabdeckleiste • Reißverschluss ermöglicht einfaches und bequemes An- und Auskleiden Material: Mischgewebe Zulassung/Norm: EN 381-5, Design C, Klasse 2 Farbe: rot
Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
31635581
Größe:
L/XL
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 125,79*
€ 157,43*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 126,33*
€ 158,20*
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,20*
€ 188,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,96*
€ 186,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,89*
€ 178,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,61*
€ 167,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,33*
€ 150,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.