| |
|
| Artikel-Nr.: 7AS-SA4250484217173 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4250484217173 |
| |
|
| | |
| T-Shirt Premium »3099« Eigenschaften: • Formbeständig • Weiches Griffgefühl • Bis 60 °C waschbar • Single-Jersey • Rundgestrickt • Elasthananteil im schmalen Rippbündchen • Nackenband • Doppelnähte • Verstärkte Schulternähte Material: 100% gekämmte Baumwolle, 180 g/m² Weitere Informationen: | | udf_EDE_Katalog: | 31634936 | Größe: | XL | Farbe: | rot |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Herrenshirt, herrenhemd größe xl, herren hemd, herrenhemd bordeaux, promodoro, Shirt, Promodoro, Fashion, GmbH, T-Shirt, Arbeits-Shirt, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 5,12* | € 6,58* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 4,94* | € 7,40* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 4,98* | € 7,42* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,99* | € 7,45* | | | | Lager 7 | | | | 1 | | € 4,79* | ab € 4,99* | € 7,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|