| |
|
| Artikel-Nr.: 7AS-SA4250484287046 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4250484287046 EAN/GTIN: 4250484287046 |
| |
|
| | |
| Funktions-Poloshirt Kontrast »4520« Eigenschaften: • Schweißabsorbierend und schnelltrocknend • Innenseite aus hautsympathischer Baumwolle, verhindert Hautirritationen • Außenseite CoolDry-Ausrüstung, pflegeleichte Polyesterfaser • Lang anhaltende Farbechtheit • Bis 60 °C waschbar • Interlock in Piqué-Optik • Seiteneinsätze in Kontrastfarbe • Seitliche Schlitze • Verstärkte Schulternähte • Doppelnähte • Nackenband und Ärmelbündchen farblich abgesetzt Material: 55 % Baumwolle (innen), 45 % Polyester (außen), 160 g/m² Weitere Informationen: | | udf_EDE_Katalog: | 31634986 | Größe: | L | Farbe: | schwarz-lichtgrau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Polohemd (Herren), Poloshirt (Herren), funktions shirt, Poloshirt, promodoro, Arbeitsshirt, Shirt, Arbeits-Shirt, Promodoro, Fashion, GmbH, T-Shirt, Funktions-Shirt, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 13,55* | € 18,73* | | | | Lager 7 | | | | | | € 4,79* | ab € 13,57* | € 18,80* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 13,70* | € 18,84* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 13,88* | € 19,08* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 13,73* | € 19,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|