| |
|
| Artikel-Nr.: 7AS-SA4251164274370 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4251164274370 EAN/GTIN: 4251164274370 |
| |
|
| | |
| Hoodie »1680« Eigenschaften: • Schmaler Schnitt • Doppelkapuze • Flauschig angeraute Innenseite • Bis 40 °C waschbar • Kängurutasche und Elasthanbündchen an Hals, Ärmeln und Saum Material: 70 % Baumwolle, 30 % Polyester, 280 g/m² Weitere Informationen: | | udf_EDE_Katalog: | 31634924 | Größe: | 2XL | Farbe: | heather grey |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Herren-Pullover, Herrenpullover, Kapuzen-Sweatshirt, Kapuzenpullover, Kapuzenshirt, Kapuzensweater, Kapuzensweatshirt, Sweat Hoodie, Warnschutzpullover, kapuzenpullover herren xxl, herren pullover, kapuzenpullover herren, Sweat-Shirt, Hoody, Arbeitskleidung, Shirt, Pullover, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 23,75* | € 31,20* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 23,93* | € 31,35* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 23,81* | € 32,31* | | | | Lager 7 | | | | | | € 4,79* | ab € 26,18* | € 34,28* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 27,23* | € 35,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|