| |
|
| Artikel-Nr.: 7AS-SA4251164292077 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4251164292077 EAN/GTIN: 4251164292077 |
| |
|
| | |
| T-Shirt »3077« Eigenschaften: • Pflegeleicht • Farbbeständig • Bis 60 °C waschbar • Trockner geeignet • Feuchtigkeitsregulierend • Schnell trocknend • Single-Jersey • Rippenbündchen • Nackenband • Doppelnähte • Verstärkte Schulternähte • Schlaufen in der Seitennaht innen, für die industrielle Wäsche geeignet • VORTEX® Spinning Technology, pilling- und abriebresistent Material: 60 % Baumwolle, 40 % Polyester, Seitennähte, 180 g/m² Weitere Informationen: | | udf_EDE_Katalog: | 31634939 | Größe: | L | Farbe: | navy |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sweatshirt, Langarmshirt, Shirt, Herren-Sweatshirt, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 6,97* | € 10,83* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 7,44* | € 10,90* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,80* | ab € 7,41* | € 11,01* | | | | Lager 7 | | | | | | € 4,79* | ab € 7,54* | € 11,03* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 7,59* | € 11,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|