Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzscheibe ,PC, geldbedampft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzscheibe ,PC, geldbedampft
Schutzscheibe ,PC, geldbedampft
Schutzscheibe ,PC, geldbedampft
Artikel-Nr.:
     7AS-SA4260299732105
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4260299732105
EAN/GTIN:
     4260299732105
Suchbegriffe:
Augenschutzschild
Gesichtsschutz
Gesichtsschutzscheibe
Gesichtsschutzschild
Schutzscheibe »GFKVI001-2«, »GFKVI001-6« und »GFKVI210-6« Eigenschaften: • Zur Befestigung an Universal-Helmhalterung • Mit Goldbedampfung (reflektiert bis zu 94 % der Strahlungshitze) • Zusätzlicher Schutz der Goldschicht durch Tauchlackierung mit Klarlack • IR-Schutzstufe 4–5 • UV-Schutzstufe 2–5 • Hohe Temperaturbeständigkeit von ca. –50 °C bis +135 °C • Guter UV-Schutz • Hohe Kerbschlagfestigkeit Zulassung/Norm: EN 166, EN 171 Material: Polycarbonat Farbe: grün
Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
31636854
Ausführung:
»GFKVI210-6«
Breite:
500 mm
Material:
Polycarbonat
Höhe:
250 mm
Farbe:
grün
Dicke:
1,00 mm
Norm:
EN 166, EN 174
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
4
€ 4,79*
ab € 67,51*
€ 85,07*
3 Tage
5
€ 5,90*
ab € 67,75*
€ 85,11*
€ 4,90*
ab € 65,82*
€ 85,59*
6 Tage
5
Frei Haus
ab € 69,69*
€ 87,52*
3 Tage
5
Frei Haus
ab € 67,70*
€ 88,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,07*
€ 101,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,73*
€ 98,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,61*
€ 95,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,80*
€ 93,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,51*
€ 80,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.