Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnweste KX 140, EN 20471 green, 4 Reflexstreifen Gr. L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     7AS-SA4260350882626
Hersteller:
     L-Shop-Team
Herst.-Nr.:
     1000111271
EAN/GTIN:
     4260350882626
Suchbegriffe:
Kennzeichnungs-Westen
Kennzeichnungswesten
Sicherheitsweste
Warnschutzwendeweste
Größenverstellbar durch zwei Klettverschlüsse | Zwei 5 cm breite Reflexstreifen um den Körper und zwei 5 cm breite über der Schulter | Gelb und Orange entsprechen der EN ISO 20471:2013 + A1:2016, S-XXL: Klasse 1, ab 3XL: Klasse 2 | Orange zudem der GO/RT 3279 | Alle anderen Farben entsprechen der EN 17353:2020 Type B3 | Mit EAN Barcode ausgestattet | Einzeln in Polybeutel verpackt | Gebrauchsanweisung in den 24 Amtssprachen der EU | Der Hersteller gewährleistet die Reflektionseigenschaft gemäß EN-Norm für 25 Waschgänge bei 40°C
Weitere Informationen:
Größe:
L
Farbe:
grün
Material:
100% Polyester
Klasse:
EN 20471
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 2,96*
€ 4,50*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 2,97*
€ 4,51*
3 Tage
224
€ 5,99*
ab € 3,25*
€ 4,93*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 3,28*
€ 4,97*
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.