Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEOPARD Knöchelstiefel S3 "AE01 430", ESD, W12, Gr. 38


Menge:  Paar  
Produktinformationen
LEOPARD Knöchelstiefel S3 "AE01 430", ESD, W12, Gr. 38
LEOPARD Knöchelstiefel S3 "AE01 430", ESD, W12, Gr. 38
Artikel-Nr.:
     7AS-SA4260718943860
Hersteller:
     Ludwig Klaus KG
Herst.-Nr.:
     AE01430 38
EAN/GTIN:
     4260718943860
Suchbegriffe:
ESD-Stiefel
Halbhoher Schuh
Halbstiefel
Hochschuh
Produktbeschreibung: •Sicher, leicht & robust •Gefettetes Nubuk-Leder mit Textileinsätzen •Atmungsaktives Textilinnenfutter •Leichte & stabile Aluminiumschutzkappe •Durchtrittsicherheit durch ENIGMA ZERO Textilzwischensohle •ATOP-Drehverschluss •ComfortSeven (PU) Laufsohle •Sehr leicht, nur 640 g •Norm: EN 20345:2011
Weitere Informationen:
Größe:
38
Schutzstufe:
S3
Weitere Suchbegriffe: Knöchelstiefel, esd stiefel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,70*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 90,99*
€ 108,28
pro Paar
ab 2 Paar
€ 89,46*
€ 106,46
pro Paar
ab 5 Paar
€ 84,27*
€ 100,28
pro Paar
ab 10 Paar
€ 81,51*
€ 97,00
pro Paar
ab 500 Paar
€ 69,70*
€ 82,94
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.