Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORMAT Mechanic-FLEX Größe 7


Menge:  Paar  
Produktinformationen
FORMAT Mechanic-FLEX Größe 7
FORMAT Mechanic-FLEX Größe 7
FORMAT Mechanic-FLEX Größe 7
Artikel-Nr.:
     7AS-SA4317784526265
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784526265
EAN/GTIN:
     4317784526265
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Produktbeschreibung: •Nahtlos gestrickt •15 Gauge •hervorragende Griffigkeit auf trockenen und öligen Oberflächen •GRIPMASTER-Beschichtung auf Handinnenseite bis zu den Fingerspitzen •Ölbeständige Beschichtung •hohe Atmungsaktivität •elastisch und bequem •Einsatzgebiete: Transporte, Logistik, Montage Material: •Nylon
Weitere Informationen:
Größe:
7
Schutzstufe:
EN 388
Material:
Nitril-PU
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1530
10
€ 8,50*
ab € 1,75*
€ 2,47*
5 Tage
1582
1
€ 4,30*
ab € 1,67*
€ 2,80*
Lager 7
10
1
€ 4,79*
ab € 1,82*
€ 2,98*
5 Tage
139
1
€ 9,95*
ab € 18,40*
€ 25,41*
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 2,98*
€ 3,55
pro Paar
ab 10 Paar
€ 2,57*
€ 3,06
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,46*
€ 2,93
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,32*
€ 2,76
pro Paar
ab 100 Paar
€ 2,23*
€ 2,65
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 1,82*
€ 2,17
pro Paar
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.