Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORMAT Schnittschutzhandschuh BladeChamp 5 Gr.11


Menge:  Paar  
Produktinformationen
FORMAT Schnittschutzhandschuh BladeChamp 5 Gr.11
FORMAT Schnittschutzhandschuh BladeChamp 5 Gr.11
FORMAT Schnittschutzhandschuh BladeChamp 5 Gr.11
FORMAT Schnittschutzhandschuh BladeChamp 5 Gr.11
Artikel-Nr.:
     7AS-SA4317784526555
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1830230011
EAN/GTIN:
     4317784526555
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Produktbeschreibung: •GRIPMASTER®-Beschichtung •Sehr dünn, elastisch •Sehr weicher Griff •Einsatzbereiche: Blech- und Glasverarbeitung, Automobilindustrie •Gauge: 15 •Norm: EN 388 Material: •HPPE-Durenza®-Glas
Weitere Informationen:
Größe:
11
Schutzstufe:
EN 388 4.5.4.3.
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
190
10
€ 6,90*
ab € 3,94*
€ 5,30*
1 Tag
190
10
Frei Haus
ab € 3,96*
€ 5,83*
Lager 7
nicht lagernd
10
€ 4,79*
ab € 4,67*
€ 6,22*
4 Tage
190
1
€ 4,30*
ab € 4,30*
€ 6,70*
4 Tage
17
10
€ 9,95*
ab € 47,95*
€ 56,00*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 6,22*
€ 7,40
pro Paar
ab 20 Paar
€ 5,97*
€ 7,10
pro Paar
ab 50 Paar
€ 5,64*
€ 6,71
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 4,67*
€ 5,56
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 62,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.