| |
|
| Artikel-Nr.: 7AS-SA4317784547611 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4317784547611 EAN/GTIN: 4317784547611 |
| |
|
| | |
| Fleecejacke »Basic twenty-four« Eigenschaften: • Bis 40 °C waschbar • Weich, leicht und wärmend • Zwei Eingrifftaschen mit Reißverschluss • Verstellbare Saumweite • Antipilling-Ausrüstung verhindert die Bildung von Faserknötchen Material: 100 % Polyester, ca. 280 g/m² Weitere Informationen: | | udf_EDE_Katalog: | 31634967 | Größe: | XL | Farbe: | schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fleecejacke, Microfleecejacke, Polarfleecejacke, Herren-Jacke, Herrenjacke, fleecejacke schwarz, arbeitsjacken, Jacke, FORTIS, Fleece-Jacke, Bundjacke, Fleece-jacke, 4317784547611, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,50* | ab € 19,25* | € 26,04* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 26,69* | € 35,15* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 26,51* | € 36,45* | | | | Lager 7 | | | | | | € 4,79* | ab € 27,79* | € 36,64* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 28,43* | € 37,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|