| |
|
| Artikel-Nr.: 7AS-SA4317784547789 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4317784547789 EAN/GTIN: 4317784547789 |
| |
|
| | |
| Bundhose »Basic twenty-four« Eigenschaften: • Bis 60 °C waschbar • Elastische Bundverarbeitung • Schlitzreißverschluss • Viele Taschen verschließbar mit Klett • Eine Zollstocktasche Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, 240 g/m² Weitere Informationen: | | udf_EDE_Katalog: | 31634832 | Größe: | 62 | Farbe: | dunkelgrau-schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 25,95* | € 34,30* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 25,89* | € 34,47* | | | | Lager 7 | | | | | | € 4,79* | ab € 25,96* | € 34,57* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 27,66* | € 36,63* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 28,04* | € 37,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|