Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORMAT Sicherheitshalbschuh Wien S3, ESD, Gr. 42


Menge:  Paar  
Produktinformationen
FORMAT Sicherheitshalbschuh Wien S3, ESD, Gr. 42
FORMAT Sicherheitshalbschuh Wien S3, ESD, Gr. 42
FORMAT Sicherheitshalbschuh Wien S3, ESD, Gr. 42
FORMAT Sicherheitshalbschuh Wien S3, ESD, Gr. 42
FORMAT Sicherheitshalbschuh Wien S3, ESD, Gr. 42
Artikel-Nr.:
     7AS-SA4317784566407
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1872520042
EAN/GTIN:
     4317784566407
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Produktbeschreibung: •Leichte und flexible durchtrittsichere Textilzwischensohle •Auswechselbares Fußbett •HiPoint Fersendämpfung •ESD-Ausstattung •Für orthopädische Einlagen geeignet •Schnürung mit variabler Arretierung, zusätzlich ein Paar Schnürsenkel •Gewicht: ca. 585 g (Größe 42) Material: •Schaft aus Mikrofaser •Atmungsaktives Textilinnenfutter •TPU-PU-Sohle Sicherheit: •Aluminiumkappe •Durchtrittsichere Textilzwischensohle •DIN EN ISO 20345
Weitere Informationen:
Größe:
42
Schutzstufe:
S3
Farbe:
schwarz/blau
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 53,86*
€ 70,58*
2 Tage
23
€ 8,50*
ab € 54,01*
€ 70,62*
3 Tage
23
€ 5,90*
ab € 53,97*
€ 70,68*
3 Tage
23
Frei Haus
ab € 48,88*
€ 70,82*
4 Tage
11
€ 9,95*
ab € 60,72*
€ 78,78*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 70,58*
€ 83,99
pro Paar
ab 2 Paar
€ 69,38*
€ 82,56
pro Paar
ab 5 Paar
€ 65,89*
€ 78,41
pro Paar
ab 10 Paar
€ 62,17*
€ 73,98
pro Paar
ab 20 Paar
€ 60,10*
€ 71,52
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 53,86*
€ 64,09
pro Paar
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.