| |
|
| Artikel-Nr.: 7AS-SA4317784746281 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4317784746281 EAN/GTIN: 4317784746281 |
| |
|
| | |
| Softshellweste »twenty-four« Eigenschaften: • Obermaterial wasserdicht, winddicht, atmungsaktiv • Bis 40 °C waschbar • Innen mit Microfleece • Durchgehender Reißverschluss mit Kinnschutz • Viele Reißverschlusstaschen • Zwei Innentaschen mit Klettverschluss • Verstellbare Saumweite • Reflektierende Drucke vorne und hinten für mehr Sicherheit Material: • Außenmaterial: 96 % Polyester, 4 % Elasthan, Webware • Innenmaterial: 100 % Polyester, Microfleece Weitere Informationen: | | udf_EDE_Katalog: | 31634950 | Größe: | L | Farbe: | blau-schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitsweste, FORTIS, Weste, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 38,26* | € 50,37* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 37,08* | € 50,75* | | | | Lager 7 | | | | | | € 4,79* | ab € 39,49* | € 51,92* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 39,86* | € 52,37* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 40,29* | € 53,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|