| |
|
| Artikel-Nr.: 7AS-SA4317784747875 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4317784747875 EAN/GTIN: 4317784747875 |
| |
|
| | |
| Halbschuh »Dain«, S1P Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S1P Ausführung: • Futter mit Luftkanälen für eine hohe Atmungsaktivität, antibakteriell Fußbett: Antistatische und anatomische Einlegesohle Sohle: Hoher Tragekomfort bei optimaler Rutschhemmung durch PU/PUTR Material: Veloursleder mit atmungsaktiven Einsätzen aus Mesh Sicherheit: Gelochte Aluminiumkappe (200 J); nichtmetallische, durchtrittsichere Zwischensohle, schützt 100% der Fußfläche Weitere Informationen: | | udf_EDE_Katalog: | 31635285 | Größe: | 40 | Farbe: | blau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, sicherheitshalbschuhe s1p, halbschuhe, FORTIS, Sicherheitshalbschuh, Schuh, Halbschuh, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | pro Paar | € 4,79* | ab € 39,52* | € 51,74* | | | | | 5 Tage | | | | | pro Paar | € 4,95* | ab € 39,66* | € 51,75* | | | | | | | | | | pro Paar | € 4,90* | ab € 39,45* | € 53,32* | | | | Lager 7 | | | | | | pro Paar | € 4,79* | ab € 41,54* | € 53,88* | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Paar | € 6,90* | ab € 42,10* | € 54,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|