Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh MaxiFlex MAXICUT Ultra, Gr. 8


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Handschuh MaxiFlex MAXICUT Ultra, Gr. 8
Handschuh MaxiFlex MAXICUT Ultra, Gr. 8
Handschuh MaxiFlex MAXICUT Ultra, Gr. 8
Handschuh MaxiFlex MAXICUT Ultra, Gr. 8
Handschuh MaxiFlex MAXICUT Ultra, Gr. 8
Handschuh MaxiFlex MAXICUT Ultra, Gr. 8
Artikel-Nr.:
     7AS-SA4792249059418
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4792249059418
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Schnittschutzhandschuh »MaxiCut® Ultra™« Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 420:2003+A1:2009 Eigenschaften: • Hohe Passform • Verstärkte Daumenbeuge • Hohe Abriebfestigkeit • Maximale Atmungsaktivität • Silikonfrei Anwendungsbereiche: Präzisionsarbeiten unter trockenen Bedingungen Material: Träger aus Nylon und Glasfaser, Nitril-Mikroschaumbeschichtung Länge: 25 cm Farbe: schwarz-grau
Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
31636390
Größe:
8
Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Gartenhandschuh, Gartenhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, atg nylon montagehandschuh, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe atg, Handschuh, Arbeitshandschuh, 00000000
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
99
12
Frei Haus
ab € 7,20*
€ 9,16*
Lager 7
143
12
Frei Haus
ab € 7,37*
€ 9,21*
6 Tage
204
12
Frei Haus
ab € 7,54*
€ 9,48*
1 Tag
252
12
€ 5,45*
ab € 7,93*
€ 9,93*
1 Tag
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 7,97*
€ 9,98*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 9,21*
€ 10,96
pro Paar
ab 20 Paar
€ 8,82*
€ 10,50
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 7,37*
€ 8,77
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 110,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ATG
44-3745/07
ab € 7,21*
Ähnlich
ATG
44-3745/11
ab € 7,23*
Ähnlich
ATG
2495-10
ab € 7,01*
Ähnlich
ATG
2495-9
ab € 7,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.