Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JSP Atemschutzmaske F621 FFP2 NR Vertical ohne Ventil EN 149:2001+A1:2009


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JSP Atemschutzmaske F621 FFP2 NR Vertical ohne Ventil EN 149:2001+A1:2009
JSP Atemschutzmaske F621 FFP2 NR Vertical ohne Ventil EN 149:2001+A1:2009
JSP Atemschutzmaske F621 FFP2 NR Vertical ohne Ventil EN 149:2001+A1:2009
JSP Atemschutzmaske F621 FFP2 NR Vertical ohne Ventil EN 149:2001+A1:2009
JSP Atemschutzmaske F621 FFP2 NR Vertical ohne Ventil EN 149:2001+A1:2009
JSP Atemschutzmaske F621 FFP2 NR Vertical ohne Ventil EN 149:2001+A1:2009
Artikel-Nr.:
     7AS-SA5038428566650
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5038428566650
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alltagsmaske
Behelfsmaske
Behelfsmundschutz
Mund-Nasen-Bedeckung
Produktbeschreibung • Die F621 - FFP2 Maske ist vertikal faltbar und dank flacher Bauweise besonders leicht zu verstauen, dazu hygienisch einzelverpackt •Für zusätzlichen Komfort und eine besonders gute Abdichtung sorgt ein einstellbarer Nasenclip in Kombination mit innenseitiger Ausschäumung, sowie eine weiche und verstellbare Kopfbebänderung • Dank fünflagigem Aufbau filtert die F621 im gesamten Aerosol-Spektrum deutlich effizienter als die FFP2-EN-Normvorgabe von 94%. •Gleichzeitig fällt der Atemwiderstand auf dem Niveau von OP-Masken (EN14683 - Typ 2) besonders niedrig aus. • Metall-, Latex-, und Graphenfrei
Weitere Informationen:
Schutzstufe:
FFP2
Ausführung:
FFP2 NR
Farbe:
weiß
Schutzklasse:
FFP2
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
161160
400
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,36*
€ 0,47*
40
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,35325*
€ 0,59375*
1 Tag
2960
120
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,4806*
€ 0,6113*
Lager 7
7917
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,43*
€ 0,71*
1 Tag
2960
40
pro Stück
€ 5,45*
ab € 0,4787*
€ 0,7887*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.