| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 7AS-SA5060233802524 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 5060233802524 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Halbmaske »Elipse Integra« A2-P3 RD Eigenschaften: • Atemschutzmaske mit integrierter Schutzbrille/Visier gegen Feinstäube, organische Gase und Dämpfe bis 5000 ppm • Sichtscheibe aus Polycabonat, hält einem Aufprall von 120 m pro Sekunde stand, Anti-Beschlag- und hervorragende Anti-Kratz-Beschichtung • 99,98 % Filtration, filtert bis zu 0,3 Mikron • Filter montiert und austauschbar • Latex- und silikonfrei, leicht • TPE Maskenkörper, gutes Sichtfeld Anwendungsbereiche: Schweißen (Metalldämpfe und -staub in geschlossenen Räumen, wie beim Gasschweißen), Bauwesen (Farbe, Formen), Auto- und Schiffsreparatur (Epoxit, Farbe, Lösemittel), Fertigung (Lösungsmittel, verschiedene organische Gase), Landwirtschaft (Pestizide), Lackieren Bestehend aus: Halbmaske, mit Filter Zulassung/Norm: EN 140:1998, EN 14387:2004 + A1:2008 A2P R D, EN166 Class 1B. K.N Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | udf_EDE_Katalog: | 31635865 | Größe: | M/L |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: partikel einlegefilter, Atemschutzmaske, Atemschutz, Mehrweg-Halbmaske, Halbmasken, 00000000 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 7 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,79* | ab € 62,78* | € 81,18* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 11 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 66,73* | € 86,20* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 8,50* | ab € 76,30* | € 97,40* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 7 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 7 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 7 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | ![](/p.gif) | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|