| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 7AS-SA5415273006997 Herst.-Nr.: 011VN2PFA-H46-R54 EAN/GTIN: 5415273006997 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Produktbeschreibung: •Multifunktionale und antistatische Störlichtbogenhose, die ausgezeichneten Schutz vor Störlichtbögen, Hitze und Metallspritzern bietet. Die Zarate-Hose ist aus einem atmungsaktiven und allergenfreien Gewebe hergestellt und ist sehr praktisch mit 2 eingesetzten Taschen mit Patte, 1 Gesäßtasche, 1 Oberschenkeltasche und 1 Zollstocktasche mit verdecktem Druckknopfverschluss und Reflexpaspeln an den Taschenpatten. Die Hose ist auch mit Knietaschen versehen, zum Einlegen von Schutzpolstern Material: •79% FR Baumwolle •20% PES •1% AST •± 350 g/m² Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | 52 | Ausführung: | Regular | Farbe: | kornblau | Material: | 79% FR Baumwolle + 20% PES + 1% AST; ± 350 g/m² |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Multinorm-Bundhose, Multinorm-Latzhose, Multinormbundhose, Multinormhose, Multinormlatzhose, arbeitshose königsblau gr. 52, arbeitshose 52, arbeitshose blau |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |