Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIOEN Warnschutz-T-Shirt AMENO Leuchtrot 100%PES Gr. M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SIOEN Warnschutz-T-Shirt AMENO Leuchtrot 100%PES Gr. M
SIOEN Warnschutz-T-Shirt AMENO Leuchtrot 100%PES Gr. M
SIOEN Warnschutz-T-Shirt AMENO Leuchtrot 100%PES Gr. M
SIOEN Warnschutz-T-Shirt AMENO Leuchtrot 100%PES Gr. M
Artikel-Nr.:
     7AS-SA5415273115613
Hersteller:
     Sioen Industries
Herst.-Nr.:
     3866A2MBEFR1 M
EAN/GTIN:
     5415273115613
Suchbegriffe:
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
Herrenshirt
Warnschutz T-Shirt
Produktbeschreibung: •leichtes T-Shirt mit rundem Halsausschnitt •stark, geschmeidig, maschinenwaschbar •feuchtigkeitsregulierend •gesteppte Nähte •dehnbare Reflexstreifen •DIN EN ISO 20471 (2) Material: •Oberstoff (140 g/m2): 100% Polyester
Weitere Informationen:
Größe:
M
Farbe:
leuchtrot
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,99*
€ 30,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,63*
€ 30,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,24*
€ 28,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,35*
€ 27,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,50*
€ 26,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,49*
€ 22,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.